丸和ケミカル
純綿シリコンボツフリー
耐熱性に優れている純綿軍手とシリコン樹脂の両方を採用した手袋です。
トラスコ品番
825-9333
材質(すべり止め)
ニトリル樹脂
色(手首部)
ブラウン
滑り止め効果
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370553
4160
フリー
23
8
20
ポリエステル
生成/ホワイト
84
7
1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください