東京パック
Pエンボス手袋五本絞り化粧箱M
全長(cm)
27.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
厚さ(mm)
0.027
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
トラスコ品番
836-3607
質量(g)
410
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10715994
PEK-M
M
8.0
29.0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください