エンボス手袋ロングピンクS寸

エンボス手袋ロングピンクS寸 - 東京パック

五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
トレーサビリティーを実施(製造履歴出荷履歴)2年間保存。

用途食品加工、洗浄作業ピンクサイズS全長(cm)45材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番836-3712厚さ(mm)0.045質量(g)300タイプ粉なし規格食品衛生法適合中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)26粉有無粉無エンボス加工外エンボス内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10716046PL45S
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする