東京パック
エンボス手袋ロング黄M寸
全長(cm)
45.0
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
厚さ(mm)
0.045
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
トラスコ品番
836-3716
質量(g)
350
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10716055
YL45M
M
8.0
29.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください