東京パック
エンボス手袋ロング黄S寸
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
トレーサビリティーを実施(製造履歴出荷履歴)2年間保存。
用途
食品加工、洗浄作業
サイズ
S
タイプ
粉なし
エンボス加工
外エンボス
粉有無
粉無
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
836-3715
厚さ(mm)
0.045
質量(g)
300
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
45
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
26
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10716064
YL45S
0.045
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください