東京パック
外#50ブルーロング手袋五本絞り S
サイズ
S
トラスコ品番
836-3706
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
300
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31271024
BL45S
1袋(50枚)
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10716073
BL45S
1セット(10個)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください