ブラストン
綿スムス手袋-L
綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。
サイズ
L
トラスコ品番
810-6241
材質
綿100%(40メリヤス生地)
色
ホワイト
質量(g)
220
全長(cm)
23
材質(すべり止め)
塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)
色(手首部)
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370605
BSC1L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください