ポリエチレン製ディスポ手袋 Lサイズ

ポリエチレン製ディスポ手袋 Lサイズ - ミドリ安全
(1件のレビュー)
サイズLエンボス加工内エンボス粉有無粉無材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027質量(g)170全長(cm)27.5中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)35.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10370928VERTE-510N-LL0.02735.28.4クリア
900
769
846(税込)
当日出荷
10370937VERTE530NLL0.02735.28.4ピンク
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370928
2020-11-26
用途: ビニール手袋着用時の下に着ける手袋用として。

これまではモノタロウブランドのポリエチレン手袋を使っていましたが、知らない間に廃盤となってしまったので、代替品として購入しました。
値段は多少高くなったしまいましたが、使い勝手は以前のものと変わらずに使用できています。
内側エンボス加工がされていないと、夏期使用時には汗で張り付いてしまって脱ぐのが困難になってしまいますので、内側エンボス加工は必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする