ミドリ安全
ポリエチレン製ディスポ手袋 Mサイズ
全長(cm)
27.5
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.027
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
質量(g)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370946
VERTE-510N-M
M
8.0
30.4
クリア
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
10370955
VERTE530NM
M
8.0
30.4
ピンク
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください