曜日別特売

#3-330得得3双組

#3-330得得3双組 - 富士グローブ

袖口マジック式で手にフィットします。

用途土木、建築、ハードな作業に、配線・配管工事、建築土木工事、レジャー等サイズL袖口仕様マジック式トラスコ品番135-1541材質牛床革厚さ(mm)1.1~1.3質量(g)460入数(双)3全長(cm)22.5中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)22.0内容量1セット(10個)
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖口仕様
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107163785919Lマジック式牛床革22.58.022.03
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする