富士グローブ
#3-33M得得3双組
オイル加工皮を使用しており、硬くなりにくいです。
用途
土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など
トラスコ品番
135-1543
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
470
内容量
1セット(10個)
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10716396
5331
M
22.5
8.0
22.0
牛床革(オイル加工)
マジック式
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください