富士グローブ
#60FGC
耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。
用途
土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など
仕様
背縫い
トラスコ品番
855-5156
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
190
内容量
1セット(10個)
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10716423
1701
L
24
8.3
24
牛床革(オイル加工)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください