富士グローブ
#666
耐久性・耐熱性に優れ、ハードワークに最適です。
トラスコ品番
810-8999
質量(g)
165
内容量
1セット(120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895036
1712
L
24.0
8.3
24.0
牛本革
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません