富士グローブ
2-230得ダネパック2双組
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途
電気配線、組立作業に、建築・土木、電気工事・荷役など
トラスコ品番
135-1546
厚さ(mm)
0.5~0.8
内容量
1セット(10個)
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10716466
5943
L
22.0
8.0
23.0
豚本革
白
袖なしタイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください