2-232得ダネパック2双組

2-232得ダネパック2双組 - 富士グローブ

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。

用途電気配線、組立作業に、建築・土木、電気工事・荷役などトラスコ品番135-1551厚さ(mm)0.5~0.8内容量1セット(10個)
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
※絶縁性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107164755944L22.08.022.0豚本革マジック式
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする