富士グローブ
クレストN白M
国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
トラスコ品番
855-5060
厚さ(mm)
0.7~0.8
質量(g)
55
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10716886
2115
M
22.0
7.8
22.0
国産牛本革
ホワイト
袖なしタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください