オカモト[安全靴・作業靴]
エマソフトエプロン胸付
柔らかな風合いのエコロジータイプです。
用途
食品加工、水産加工その他の水を使用する作業
色
ホワイト
トラスコ品番
808-1245
材質
ポリオレフィン(PO)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
200
タイプ
胸付
幅(cm)
90
着丈(cm)
110
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10886706
786M
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください