オカモト[安全靴・作業靴]
防水耐油エプロン胸付
ハードな作業に適した耐久性です。
用途
食品加工、水産加工その他の水を使用する作業
色
ホワイト
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
808-1239
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
500
タイプ
胸付
幅(cm)
90
着丈(cm)
110
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10886785
783M
¥
220,260
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください