収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L

収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L - ユタカメイク
トラスコ品番853-7875材質基布:ポリエチレン/ベルト:ポリプロピレン幅(mm)60サイズL高さ(mm)500奥行(mm)500サイズ(cm)68cm×68cm×68cm容量(L)約300RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10879837WM-12
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする