取替え式防塵マスクDR28SL2WML

取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所 取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所 取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所 取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所
(1件のレビュー)

種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)170 国家検定合格番号TM328 指定防護係数10 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10372398 DR28SL2WML 816-7561
オープン
3,798
4,178 (税込)
60日以内出荷

返品不可
48900056 DR28SL2W-M2 429-9841
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48900056
2014-12-18
用途:
バイクでの通勤やツーリング時に使用

冬の眼鏡が曇るバイク通勤でこのマスクを使用したが、これまで曇って危険なことも多かったが、このマスクを使用するといっさい眼鏡が曇ることもなく、安全安心なバイク走行が可能です。
1点不満は、フィルターの内側の薄いゴム板があるが、簡単に外れるため、何かのタイミングで落下し使用してすぐに紛失しまいました。これが簡単に取れない構造にしてもらえるとさらに満足度がアップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする