理研オプテック
替えレンズ M5-N用
M5-N専用アクリル製替アイピースです。
用途
研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業
仕様
【通気孔付の有無】有、【防曇加工の有無】無
レンズ色
クリア
材質
アイピース:アクリル、フレーム:軟質塩ビ、バンド:綿ゴム
トラスコ品番
853-7490
厚さ(mm)
【アイピース】2
質量(g)
69
内容量
1セット(50個)
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10890705
M5-N-SP
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません