田中製作所
タフゴールドシェードプレート
(2件のレビュー)
眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
寸法(mm)
108×51
規格
ANSI
材質
ポリカーボネート(ハードコート)
質量(g)
20
内容量
1枚
注意
※ゴールドミラーコートに外傷がある場合、使用を中止してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10373168
514-#9
#9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10373134
514-#10
#10
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10373143
514-#11
#11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10373152
514-#12
#12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください