曜日別特売

321-L ヘルメット取付シールド

321-L ヘルメット取付シールド - 山本光学
(5件のレビュー)

ヘルメット取付型の簡易型シールド

用途
切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリア材質レンズ:アクリル材質(レンズ)アクリルトラスコ品番812-1916質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10373256321-L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10373256
2022-01-17
用途: 屋外作業時、保護眼鏡のくもり対策
建設業・工事業

-本体は厚みが十分あり、歪みなど視界の障害はない
-男性でも左右、上下をしっかりカバーできる大きさ
-金具が頑丈なものがついており、調整しやすいようになっている
-金具と本体が直角になっておらず、微調整は必要である

1が参考にしています
対象商品 : 10373256
2021-01-05
用途: 型枠工事の落としセパを取る時に使用します。
建設業・工事業

金額が安く、取り付けやすい。軽いので邪魔にならないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10373256
2020-03-31
用途: 鉄板の切断作業
建設業・工事業

顔の幅が大きく、保護グラスが見つからなかったところへ購入。マスクをしながらでも一切曇らず、上げ下げも容易で非常に満足しています。

対象商品 : 10373256
2017-01-24
用途: 屋外での作業時に使います。
建設業・工事業

特に問題なく使用できます。
取付が簡単で、軽くて良いと思います。

対象商品 : 10373256
2016-07-14
用途: 板の節埋め作業
株式会社菊本材木店

直接顔にくっ付かないので、夏場はとても快適に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする