重松製作所
送気マスク用耐圧ゴムホース
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途
エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に
仕様
両端にメスユニオンナット付
適合
【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F
トラスコ品番
816-7283
適合機種
SAM-AL15
質量(kg)
5
長さ(m)
20
外径(Φmm)
16
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×16
最大使用圧力(MPa)
1.5
使用環境温度上限(℃)
70
内径(mm)
8
内容量
1個
注意
※フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10373676
TG-20
¥
21,940
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください