曜日別特売

耐油手袋 ダイローブ220-55

耐油手袋 ダイローブ220-55 - ダイヤゴム

塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途
耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油材質表:ポリウレタン、裏:綿100%サイズM機能耐油・耐摩耗性・オールコートトラスコ品番721-9172種別耐油手袋厚さ(mm)0.9入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。ご使用になる環境や作業内容により、性能は変化しますので、ご注意下さい。
耐久性については別紙【耐溶剤面積膨潤倍率表】をご覧ください。
※耐透過性能と対溶剤面積膨潤倍率表に基づく耐久性能は別基準です。耐透過については耐透過性試験結果を拝見ください。
※製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認下さい。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10374114220-55-L55
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする