曜日別特売

メロディーサインW

メロディーサインW - Panasonic(パナソニック)メロディーサインW - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

美しいメロディ又はピンポンを奏でます。

用途室内用メロディホンです。電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7981幅(mm)100ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10374297EC5227WP
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10374297
2023-12-06
用途: 来客報知用
農・林・水産業

デザインがスッキリして気に入っている。音もシンプルで聞きやすいし、家の主だった所には
ハッキリ聞こえて満足している

対象商品 : 10374297
2020-01-15
用途: 現状のピンポンのみのチャイムに、追加配線して別室にファミマのチャイムを付けた。
卸売・小売業

ピンポンが一回で聞き取れない時があったが、家の中どこでも聞こえるようになった。何しろ軽快で気分がいい。ファミマで買い物をしている様で、家族にも好評でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10374297
2018-02-15
用途: 玄関チャイムの交換
鈴木工業

某コンビニ(Fマート)の入店メロディと同じ
結果音量も満足

1が参考にしています
対象商品 : 10374297
2016-10-29
用途: 機械が壊れたから
その他業種

作業時間も短時間で設置、音も二通りあり音も良く満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする