TAKEX(タケナカエンジニアリング)
差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途
火災検知用に
検知方式
差動式
仕様
2種ヘッド
トラスコ品番
110-8439
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102
高さ(mm)
44.5
質量(g)
240
使用周囲温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC30V・70mA)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10374516
BV42208K-BV4810
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません