TAKEX(タケナカエンジニアリング)
定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。
この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途
火災検知用に
検知方式
定温式
仕様
特種60℃ヘッド
トラスコ品番
135-8871
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102(ベース含む)
高さ(mm)
56
質量(g)
150
使用周囲温度(℃)
-10~40
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC24V・1A)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10374613
BV40108K-BV4810
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880