重松製作所
化学防護手袋GL-11-26
(1件のレビュー)
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途
化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
サイズ
フリー
全長(cm)
26
入数(双)
1
手の平幅(cm)
12
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
材質
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64043578
77851 (ゼンチョウ26センチ)
-
7.3
-
-
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
10374638
77851 (ゼンチョウ26センチ)
24
7.5
天然ゴム
1.0
イエロー
¥
1,750
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る