ヨシオ
SOSキーホルダー ピンク
高輝度反射材が車などのライトを反射して光って知らせます。
笛で助けを呼んだり合図したりできます。
キーホルダータイプなのでバックやカバンに着けて使用できます。
用途
交通安全用品・災害対策用品に
仕様
全国防犯協会連合会推薦692号・全日本交通安全協会認定第0710007号
トラスコ品番
135-6382
材質
本体:PVC、笛:真鍮、フック:鉄
幅(mm)
39
色
ピンク
高さ(mm)
8
質量(g)
25
奥行(mm)
107
内容量
1セット(25個)
注意
※ご注文時必ず色をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885358
SO-7 P(ピンク)
¥
18,750
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650