ヨシオ
静電気除電プレート
コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電プレートです。
抗菌、防臭効果がありキーホルダータイプとストラップタイプの2種類セットです。
用途
静電気除去に
トラスコ品番
135-6391
材質
アクリル、鉄、PVC
色
ミラー
質量(g)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×1×40
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10890714
SJP2P
¥
32,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650