ヨシオ
超ピカ反射ネームシール
超高輝度反射材使用のシールで、名前が記入できる大1枚とそれぞれに貼って頂ける小8枚がセットになっています。
用途
交通安全用品に
色
シルバー
仕様
全日本交通安全協会推薦・日本反射材普及協会認定NO第2005号
トラスコ品番
135-6407
材質
PVC高輝度反射材
幅(mm)
85
高さ(mm)
50
質量(g)
4
奥行(mm)
1
内容量
1セット(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10882357
TP30
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650