花王
リズミィハーブシャンプー 10L
クリーミィで豊かな泡立ち、髪を守りながら洗うコンディショニングタイプです。
しっとりなめらかな洗い上がりです。
アミノ酸系洗浄成分とハーブエキス配合です。
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
材質
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩・ラウレス-16・ラウラミドプロピルベタイン
質量(kg)
10.7
容量(L)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10376467
46963
オープン
¥
8,998
¥
6,498
アウトレット
¥
7,148
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください