曜日別特売

業務用ボトル専用小分けキャップ

業務用ボトル専用小分けキャップ - 花王業務用ボトル専用小分けキャップ - 花王業務用ボトル専用小分けキャップ - 花王業務用ボトル専用小分けキャップ - 花王
(35件のレビュー)

Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。
ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。
液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。

トラスコ品番485-4608材質ポリエチレン質量(g)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10376503506108
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 業務用容器からの小分用
製造業

花王の業務用容器には必需品ですね。以前は無しで小分けしてましたが、あると無いとは大違いで楽です。

2025-12-08
用途: 大容量ボトルとともに
製造業

やはり餅屋の餅。ただ、蓋等が連なったひも(?)が少々弱い。すぐ切れてしまうが、使用後は毎回蓋をするので事なきを得ています。小分けにはとても重宝しています。

2025-06-28
用途: 5リットルのボトルに

注ぎ口があると、いきなりドバドバして溶剤が服に飛ぶこともなくいいですね~
もっと早く見つけていればと、悔しく思います。

2024-10-13
用途: 洗剤の小分けに
お食事処 みうらや飲食業

女性でも小分け作業ができ、とても使い勝手と喜んでいます。

2024-09-18
用途: 事務所内トイレで

2Lのトイレマジックリン用に購入しました。小さいボトルに詰め替えやすくなってよかったです。

対象商品 : 10376503
2024-10-16
用途: 業務用ボトルからの詰め替えに
教育・研究機関

ボトルに付けると感触は緩いのですがもれることなく移し替えできます。

対象商品 : 10376503
2024-06-26
用途: 洗濯洗剤時
その他業種

洗剤などに使用していて、ボトルに詰め替えも簡単にできます

対象商品 : 10376503
2023-12-14
用途: 詰め替え時
医療・福祉・介護関連業

出来れば、詰め替えの大きなボトルには毎回詰め替えキャップがついていると助かります。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする