橋本クロス
除菌パウチ 150×200mm 110枚入
(1件のレビュー)
商品タイプ
本体
成分
エタノール、精製水、乳酸
効果
除菌
エタノール濃度(v/v%)
55
区分
雑貨
トラスコ品番
809-6178
質量(g)
500
内容量
1セット(36個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10887555
PJ20
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません