除菌ワイパー 詰替用 160×260mm (6個/箱)

除菌ワイパー 詰替用 160×260mm (6個/箱) - 橋本クロス
(1件のレビュー)
商品タイプ詰替用成分エタノール、精製水、乳酸トラスコ品番809-6027質量(kg)9区分雑貨エタノール濃度(v/v%)55効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10376582JB04
19,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10376582
2016-10-31
用途: 機械のメンテナンス

以前より使用していて、拭き取り具合や拭き取った後はこのクロスが一番良いと思います。値段も安く、送料無料なのでホント助かっています。沖縄になると送料がつく場合があるのがほとんどなので、リピ買いもモノタロウさんです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする