橋本クロス
除菌ワイパー 本体 160×260mm (4個/箱)
商品タイプ
本体
成分
エタノール、精製水、乳酸
トラスコ品番
809-6026
質量(kg)
7.5
区分
雑貨
エタノール濃度(v/v%)
55
効果
除菌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10376598
JB03
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください