橋本クロス
除菌ワイパーPlus 160×300mm 160枚入
商品タイプ
本体
成分
エタノール、精製水、乳酸、特殊カチオン性界面活性剤
トラスコ品番
809-6186
質量(kg)
7.5
区分
雑貨
エタノール濃度(v/v%)
55
効果
除菌
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10685797
PV27
¥
18,452
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください