橋本クロス
除菌ワイパーPlus 詰替 160×300mm 160枚入
商品タイプ
詰替
成分
エタノール、精製水、乳酸、特殊カチオン性界面活性剤
エタノール濃度(v/v%)
55
区分
雑貨
トラスコ品番
809-6187
質量(kg)
9
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10707183
PV28
¥
22,398
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください