ユー・イー・エス
活性炭袋詰め加工品(タイプ1)
ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。
1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。
粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途
脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。
仕様
脱臭剤、ガス吸着剤
材質
高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)
危険物の類別
非危険物
注意
※使い残した活性炭は、ポリ袋に入れ、輪ゴム止め等で密閉し、できる限り早めにお使いください。
※直射日光を避け、水漏れに注意し、常温倉庫内(30℃以下)にて保管してください。
※内容量は1個当たりの質量になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
内容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10376887
OP5050-1
1袋(2500個)
50×50
1
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
10376896
OP5055-2
1袋(2000個)
50×55
2
¥
39,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10376853
OP100125-26
1袋(200個)
100×125
26
¥
49,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
10376905
OP5070-4
1袋(1500個)
50×70
4
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10376932
OP6060-4
1袋(1500個)
60×60
4
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10376914
OP5090-5
1袋(1200個)
50×90
5
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10376948
OP6075-6
1袋(1000個)
60×75
5
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10376957
OP6090-7
1袋(800個)
60×90
7
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10376878
OP50125-9
1袋(600個)
50×125
9
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10376923
OP60125-10
1袋(600個)
60×125
10
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10376862
OP10080-13
1袋(400個)
100×80
10
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません