ユー・イー・エス
活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途
脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番
135-6294
材質
ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
6.5
タイプ
ロール
長さ(m)
10
幅(cm)
100
使用量
【ヤシ殻活性炭】100g/m
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10377072
KT-NR
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません