ダイライト
ダイライト 薬液タンクZ型(密閉型)
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-20~40
使用圧力
大気圧
比重
1.21以下
内容量
1個
注意
塩酸・アンモニア等、気化しやすい液体は、原則不可となります。ドレン口ネジ部にシールテープを巻かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10378393
Z50 (50L)
50
575
3.5
¥
51,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10378375
Z100 (100L)
100
695
6
¥
74,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。