ダイライト
薬品用タンクLLA型(密閉型)50L
(1件のレビュー)
仕様
ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付
寸法(mm)
外径380×高さ515×全高545
質量(kg)
2.5
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~40
内径(Φmm)
ハンドホール:Φ135
使用圧力
大気圧
比重
1.3以下
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10378454
LLA50 (50L)
50
545
3
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません