曜日別特売

NCS型コンテナ

NCS型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)NCS型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)NCS型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)NCS型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

JIST-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。

材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.21付属コンテナ種類ベタ目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10378944NCS-46 B(ブルー)(カードホルダーツキ)43654×435×207ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
10378953NCS-9 B(ブルー)(カードホルダーツキ)8363×271×130ブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする