曜日別特売

PTボックス

PTボックス - DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

長尺物でも収納可能なコンテナです。

トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10379005LL-33 B331000×369×130ブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする