曜日別特売

ヒシ K型コンテナ

ヒシ K型コンテナ - 三菱ケミカル

スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。

トラスコ品番106-0500材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ処理)質量(kg)0.665フタなし外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)143外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)393内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10379206K-13 GY(グレー)11.0446×280×143グレー
3,170
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする