三菱ケミカル
ヒシ S-17仕切板小 灰
色
グレー
トラスコ品番
106-0486
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.104
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
253×239×179
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379617
S-17S GY(グレー)
253
179
239
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません