三菱ケミカル
ヒシ S-19仕切板大 青
色
ブルー
トラスコ品番
106-0461
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.14
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
535×505×108
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379644
S-19L B(ブルー)
535
108
505
¥
823
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません