三菱ケミカル
ヒシ S-6・9コンテナ共用蓋 グレー
トラスコ品番
106-0501
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.305
外寸法・幅(mm)
377
外寸法・高さ(mm)
20
外寸法・奥行(mm)
285
内容量
1個
注意
※注意※ご注文時必ず色をご指定下さい。品番例S-6F:B社名マーク版代正味\8500印刷代1面に付正味\100
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10379696
S-6F GY(S-9Fキョウヨウ グレー)
377×285×20
グレー
¥
1,742
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません