三菱ケミカル
ヒシ S型コンテナ 薄黄
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10380073
S-16H LY(ライト/イエロー)
14.8
426×290×168
ライトイエロー
¥
3,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10380082
S-20 LY(ライトイエロー)
19.5
700×442×90
ライトイエロー
¥
5,372
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10380098
S-33 LY(ライト/イエロー)
33.9
700×442×154
ライトイエロー
¥
6,703
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。